Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259MFM-0509-06 iglidur M250, Gleitlager mit Bund, Form F (metrisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 9mm; ØInn: 5mm; L: 6mm
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 9mm; ØInn: 5mm; L: 6mm
Artikel-Nr.:
     8670-259MFM-0509-06
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     MFM-0509-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
259MFM-0509-06 iglidur M250, Gleitlager mit Bund, Form F (metrisch) - iglidur M250, Gleitlager mit Bund, Form F (metrisch)
Weitere Suchbegriffe: 259MFM-0509-06, MFM-0509-06
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 0,76*
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,2885*
€ 2,7485*
1
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 3,53*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,7485*
€ 3,27072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4985*
€ 2,97322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,4385*
€ 2,90182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,2885*
€ 2,72332
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 274,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.