Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

260LBBR 20-2LS/HV6 EWELLIX Linearkugellager korrosionsbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5eb10a9c602ae962433465eb8ac23029_600_600
5eb10a9c602ae962433465eb8ac23029_600_600
34e8e33e2b0e23fa242ea7ba16267ad3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-260LBBR 20-2LS/HV6
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2201188
EAN/GTIN:
     7333314050908
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Bauart: Lager Grundbefettung: ja Hüllkreisdurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 28 mm Länge L: 30 mm Material: Kunststoff Abdichtung: beidseitige Lippendichtung Korrosionsbeständigkeit: ja Anzahl der Reihen: 6 Verpackungseinheit: 1 Tragzahl dynamisch: 1160 N Tragzahl statisch: 800 N Gewicht: 0,021 kg
Weitere Informationen:
Abdichtung:
beidseitige Lippendichtung
Anzahl der Reihen:
6
Außendurchmesser D:
28 mm
Bauart:
Lager
Gewicht:
0,021 kg
Grundbefettung:
ja
Hüllkreisdurchmesser d:
20 mm
Korrosionsbeständigkeit:
ja
Länge L:
30 mm
Material:
Kunststoff
Tragzahl dynamisch:
1160 N
Tragzahl statisch:
800 N
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: ewellix linearkugellager lbct 20a, führungslager, linear-kugellager kbo20, 260LBBR 20-2LS/HV6, LBBR 20-2LS/HV6, 2201188
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 25,55*
Lager 8670
203
€ 4,90*
ab € 18,19*
€ 25,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,41*
€ 30,82*
€ 3,19*
ab € 23,31*
€ 32,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.