Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

260LBBR 20-2LS EWELLIX Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5eb10a9c602ae962433465eb8ac23029_600_600
5eb10a9c602ae962433465eb8ac23029_600_600
34e8e33e2b0e23fa242ea7ba16267ad3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-260LBBR 20-2LS
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2201186
EAN/GTIN:
     7333314274892
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Bauart: Lager Hüllkreisdurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 28 mm Länge L: 30 mm Material: Kunststoff Abdichtung: beidseitige Lippendichtung Anzahl der Reihen: 6 Verpackungseinheit: 1 Tragzahl dynamisch: 1160 N Tragzahl statisch: 800 N Grundbefettung: ja Gewicht: 0,021 kg
Weitere Informationen:
Abdichtung:
beidseitige Lippendichtung
Anzahl der Reihen:
6
Außendurchmesser D:
28 mm
Bauart:
Lager
Gewicht:
0,021 kg
Grundbefettung:
ja
Hüllkreisdurchmesser d:
20 mm
Länge L:
30 mm
Material:
Kunststoff
Tragzahl dynamisch:
1160 N
Tragzahl statisch:
800 N
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: linear-kugellager kbo20, führungslager, LBBR 20-2LS, 260LBBR 20-2LS, 2201186
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 13,13*
€ 18,22*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 13,08*
€ 18,64*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 14,25*
€ 21,46*
1
€ 3,19*
ab € 16,36*
€ 22,77*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 16,87*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KH20-PP
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.