Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

261RUE55-F-XW-W3/2800 SCHAEFFLER Rollenumlaufeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-261RUE55-F-XW-W3/2800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RUE55-F-XW-W3/2800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenumlaufeinheit
RUE55-F-XWW3/2800/AAAA-V3-G2-20/20 Profilschiene INA TSX55-E-RUDS/2800/AAAA-G2-20/20 Höhensortierung ja Verschlusskappen KA..M Messing, 1-teilig Teillängen einteilig Ja Anzahl KuWu-Teillängen 1 Rollenumlaufwagen INA RWU55-F-120930120/AAAC-V3-G2 S25 Höhensortierung 2S Rollenumlaufwagen INA RWU55-F-120930120/AAAC-V3-G2 S25 Höhensortierung 2S Dämpfungsschlitten INA RUDS55X300-D Materialvarianten Triggermerkm MV_TRUE Release- Stand 002-00 KMAT-Kennung Elemente KMAT-Typ kein System-KMAT Verpackung seefest standard Verpackung #I -Interne Verpackung Verpackung #I -Interne Verpackung Höhe Element 70,0 mm Breite Element 138,0 mm Länge Element 300,0 mm Gewicht Element 13,200 kg Sachbezeichnung Element RUDS55X300-D#I Materialnummer Element 003734587000011 Materialkurzbenennung RUE Länge RUDS 300 mm Element Schmierung Standard Bauhöhe Standard /.. Grössenkennziffer 55 Materialkurzbenennung Element RUDS Elementtyp RUDS-Dämpfungsschlitten Rollenumlaufwagen INA RWU55-F-120930120/AAAC-V3-G2 S25 Höhensortierung 2S Profilschiene INA TSX55-E-RUDS/2800/AAAA-G2-20/20 Höhensortierung ja Verschlusskappen KA..M Messing, 1-teilig Teillängen einteilig Ja Anzahl KuWu-Teillängen 1 Rollenumlaufwagen INA RWU55-F-120930120/AAAC-V3-G2 S25 Höhensortierung 2S Rollenumlaufwagen INA RWU55-F-120930120/AAAC-V3-G2 S25 Höhensortierung 2S Dämpfungsschlitten INA RUDS55X300-D Materialvarianten Triggermerkm MV_TRUE Release- Stand 002-00 KMAT-Kennung Elemente KMAT-Typ kein System-KMAT Verpackung seefest standard Verpackung #I -Interne Verpackung Verpackung #I -Interne Verpackung Höhe Element 70,0 mm Breite Element 138,0 mm Länge Element 300,0 mm Gewicht Element 13,200 kg Sachbezeichnung Element RUDS55X300-D#I Materialnummer Element 003734587000011 Materialkurzbenennung RUE Länge RUDS 300 mm Element Schmierung Standard Bauhöhe Standard /.. Grössenkennziffer 55 Materialkurzbenennung Element RUDS Elementtyp RUDS-Dämpfungsschlitten Rollenumlaufwagen INA RWU55-F-120930120/AAAC-V3-G2 S25 Höhensortierung 2S
Weitere Suchbegriffe: RUE55-F-XW-W3/2800, 261RUE55-F-XW-W3/2800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.446,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.678,99*
€ 12.708,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.632,49*
€ 12.652,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.471,25*
€ 12.460,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.446,09*
€ 12.430,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.