Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

262HGH55CAZ0H HIWIN Führungswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f54c21637f669b0f101115f505c11707_600_600
f54c21637f669b0f101115f505c11707_600_600
878174032a2c73e6a45d78247a1a3cf0_600_600
81de0563d6f4b21f5fcb7b7d00116608_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-262HGH55CAZ0H
Hersteller:
     HIWIN
Herst.-Nr.:
     5-001711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
führungsschlitten
Technische Eigenschaften: Bauart: Wagen Baugröße: 55 Wälzkörpertype: Kugel Höhe: 80 mm Breite B: 100 mm Länge L: 166,7 mm Lochabstand JB: 75 mm Lochabstand JL: 75 mm Länge Montagefläche: 117,7 mm Befestigungsgewinde G2: M12 Tragzahl dynamisch: 114440 N Tragzahl statisch: 148330 N Drehmoment M0x: 3690 Nm Drehmoment M0y: 2640 Nm Drehmoment M0z: 2640 Nm Vorspannung: 0 - 0,02 * C Wagenlänge: 166,7 mm Durchgangsbohrung für Gewinde K3: - Gewicht: 4,17 kg
Weitere Informationen:
Bauart:
Wagen
Baugröße:
55
Befestigungsgewinde G2:
M12
Breite B:
100 mm
Drehmoment M0x:
3690 Nm
Drehmoment M0y:
2640 Nm
Drehmoment M0z:
2640 Nm
Durchgangsbohrung für Gewinde K3:
-
Gewicht:
4,17 kg
Höhe:
80 mm
Länge L:
166,7 mm
Länge Montagefläche:
117,7 mm
Lochabstand JB:
75 mm
Lochabstand JL:
75 mm
Tragzahl dynamisch:
114440 N
Tragzahl statisch:
148330 N
Vorspannung:
0 - 0,02 * C
Wagenlänge:
166,7 mm
Wälzkörpertype:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: 262HGH55CAZ0H, 5-001711, HGH55CAZ0H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,66*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.