Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

262HGH55HAZ0H HIWIN Führungswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f54c21637f669b0f101115f505c11707_600_600
f54c21637f669b0f101115f505c11707_600_600
878174032a2c73e6a45d78247a1a3cf0_600_600
81de0563d6f4b21f5fcb7b7d00116608_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-262HGH55HAZ0H
Hersteller:
     HIWIN
Herst.-Nr.:
     5-001716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
führungsschlitten
Technische Eigenschaften: Bauart: Wagen Baugröße: 55 Wälzkörpertype: Kugel Höhe: 80 mm Breite B: 100 mm Länge L: 204,8 mm Lochabstand JB: 75 mm Lochabstand JL: 95 mm Länge Montagefläche: 155,8 mm Befestigungsgewinde G2: M12 Tragzahl dynamisch: 139350 N Tragzahl statisch: 196200 N Drehmoment M0x: 4880 Nm Drehmoment M0y: 4570 Nm Drehmoment M0z: 4570 Nm Vorspannung: 0 - 0,02 * C Wagenlänge: 204,8 mm Durchgangsbohrung für Gewinde K3: - Gewicht: 5,49 kg
Weitere Informationen:
Bauart:
Wagen
Baugröße:
55
Befestigungsgewinde G2:
M12
Breite B:
100 mm
Drehmoment M0x:
4880 Nm
Drehmoment M0y:
4570 Nm
Drehmoment M0z:
4570 Nm
Durchgangsbohrung für Gewinde K3:
-
Gewicht:
5,49 kg
Höhe:
80 mm
Länge L:
204,8 mm
Länge Montagefläche:
155,8 mm
Lochabstand JB:
75 mm
Lochabstand JL:
95 mm
Tragzahl dynamisch:
139350 N
Tragzahl statisch:
196200 N
Vorspannung:
0 - 0,02 * C
Wagenlänge:
204,8 mm
Wälzkörpertype:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: HGH55HAZ0H, 5-001716, 262HGH55HAZ0H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,31*
€ 262,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 190,55*
€ 226,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.