Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

262HGH65CAZ0H HIWIN Führungswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f54c21637f669b0f101115f505c11707_600_600
f54c21637f669b0f101115f505c11707_600_600
878174032a2c73e6a45d78247a1a3cf0_600_600
81de0563d6f4b21f5fcb7b7d00116608_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-262HGH65CAZ0H
Hersteller:
     HIWIN
Herst.-Nr.:
     5-001722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
führungsschlitten
Technische Eigenschaften: Bauart: Wagen Baugröße: 65 Wälzkörpertype: Kugel Höhe: 90 mm Breite B: 126 mm Länge L: 200,2 mm Lochabstand JB: 76 mm Lochabstand JL: 70 mm Länge Montagefläche: 144,2 mm Befestigungsgewinde G2: M16 Tragzahl dynamisch: 163630 N Tragzahl statisch: 215330 N Drehmoment M0x: 6650 Nm Drehmoment M0y: 4270 Nm Drehmoment M0z: 4270 Nm Vorspannung: 0 - 0,02 * C Wagenlänge: 200,2 mm Durchgangsbohrung für Gewinde K3: - Gewicht: 7 kg
Weitere Informationen:
Bauart:
Wagen
Baugröße:
65
Befestigungsgewinde G2:
M16
Breite B:
126 mm
Drehmoment M0x:
6650 Nm
Drehmoment M0y:
4270 Nm
Drehmoment M0z:
4270 Nm
Durchgangsbohrung für Gewinde K3:
-
Gewicht:
7 kg
Höhe:
90 mm
Länge L:
200,2 mm
Länge Montagefläche:
144,2 mm
Lochabstand JB:
76 mm
Lochabstand JL:
70 mm
Tragzahl dynamisch:
163630 N
Tragzahl statisch:
215330 N
Vorspannung:
0 - 0,02 * C
Wagenlänge:
200,2 mm
Wälzkörpertype:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: 5-001722, HGH65CAZ0H, 262HGH65CAZ0H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,54*
€ 273,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 198,17*
€ 235,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.