Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

262HGL25CAZ0H HIWIN Führungswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f54c21637f669b0f101115f505c11707_600_600
f54c21637f669b0f101115f505c11707_600_600
878174032a2c73e6a45d78247a1a3cf0_600_600
81de0563d6f4b21f5fcb7b7d00116608_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-262HGL25CAZ0H
Hersteller:
     HIWIN
Herst.-Nr.:
     5-001379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
führungsschlitten
Technische Eigenschaften: Bauart: Wagen Baugröße: 25 Wälzkörpertype: Kugel Höhe: 36 mm Breite B: 48 mm Länge L: 84 mm Lochabstand JB: 35 mm Lochabstand JL: 35 mm Länge Montagefläche: 58 mm Befestigungsgewinde G2: M6 Tragzahl dynamisch: 26480 N Tragzahl statisch: 36490 N Drehmoment M0x: 420 Nm Drehmoment M0y: 330 Nm Drehmoment M0z: 330 Nm Vorspannung: 0 - 0,02 * C Wagenlänge: 84 mm Durchgangsbohrung für Gewinde K3: - Gewicht: ,42 kg
Weitere Informationen:
Bauart:
Wagen
Baugröße:
25
Befestigungsgewinde G2:
M6
Breite B:
48 mm
Drehmoment M0x:
420 Nm
Drehmoment M0y:
330 Nm
Drehmoment M0z:
330 Nm
Durchgangsbohrung für Gewinde K3:
-
Gewicht:
,42 kg
Höhe:
36 mm
Länge L:
84 mm
Länge Montagefläche:
58 mm
Lochabstand JB:
35 mm
Lochabstand JL:
35 mm
Tragzahl dynamisch:
26480 N
Tragzahl statisch:
36490 N
Vorspannung:
0 - 0,02 * C
Wagenlänge:
84 mm
Wälzkörpertype:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: 5-001379, 262HGL25CAZ0H, HGL25CAZ0H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.