Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

262HGW20HCZ0H HIWIN Führungswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a4dfd4debee789ff4b72408bd4d83427_600_600
a4dfd4debee789ff4b72408bd4d83427_600_600
3bd81404fb4edd103fbeb3823a93ad34_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-262HGW20HCZ0H
Hersteller:
     HIWIN
Herst.-Nr.:
     5-001129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
führungsschlitten
Technische Eigenschaften: Bauart: Wagen Baugröße: 20 Wälzkörpertype: Kugel Höhe: 30 mm Breite B: 63 mm Länge L: 92,2 mm Lochabstand JB: 53 mm Lochabstand JL: 40 mm Länge Montagefläche: 65,2 mm Befestigungsgewinde G2: M6 Durchgangsbohrung für Gewinde K3: M5 Tragzahl dynamisch: 21180 N Tragzahl statisch: 35900 N Drehmoment M0x: 350 Nm Drehmoment M0y: 350 Nm Drehmoment M0z: 350 Nm Vorspannung: 0 - 0,02 * C Wagenlänge: 92,2 mm Gewicht: 0,52 kg
Weitere Informationen:
Bauart:
Wagen
Baugröße:
20
Befestigungsgewinde G2:
M6
Breite B:
63 mm
Drehmoment M0x:
350 Nm
Drehmoment M0y:
350 Nm
Drehmoment M0z:
350 Nm
Durchgangsbohrung für Gewinde K3:
M5
Gewicht:
0,52 kg
Höhe:
30 mm
Länge L:
92,2 mm
Länge Montagefläche:
65,2 mm
Lochabstand JB:
53 mm
Lochabstand JL:
40 mm
Tragzahl dynamisch:
21180 N
Tragzahl statisch:
35900 N
Vorspannung:
0 - 0,02 * C
Wagenlänge:
92,2 mm
Wälzkörpertype:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: 5-001129, HGW20HCZ0H, 262HGW20HCZ0H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.