Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

262HGW25HCZ0H HIWIN Führungswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a4dfd4debee789ff4b72408bd4d83427_600_600
a4dfd4debee789ff4b72408bd4d83427_600_600
3bd81404fb4edd103fbeb3823a93ad34_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-262HGW25HCZ0H
Hersteller:
     HIWIN
Herst.-Nr.:
     5-001170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
führungsschlitten
Technische Eigenschaften: Bauart: Wagen Baugröße: 25 Wälzkörpertype: Kugel Höhe: 36 mm Breite B: 70 mm Länge L: 104,6 mm Lochabstand JB: 57 mm Lochabstand JL: 45 mm Länge Montagefläche: 78,6 mm Befestigungsgewinde G2: M8 Durchgangsbohrung für Gewinde K3: M6 Tragzahl dynamisch: 32750 N Tragzahl statisch: 49440 N Drehmoment M0x: 560 Nm Drehmoment M0y: 570 Nm Drehmoment M0z: 570 Nm Vorspannung: 0 - 0,02 * C Wagenlänge: 104,6 mm Gewicht: 0,8 kg
Weitere Informationen:
Bauart:
Wagen
Baugröße:
25
Befestigungsgewinde G2:
M8
Breite B:
70 mm
Drehmoment M0x:
560 Nm
Drehmoment M0y:
570 Nm
Drehmoment M0z:
570 Nm
Durchgangsbohrung für Gewinde K3:
M6
Gewicht:
0,8 kg
Höhe:
36 mm
Länge L:
104,6 mm
Länge Montagefläche:
78,6 mm
Lochabstand JB:
57 mm
Lochabstand JL:
45 mm
Tragzahl dynamisch:
32750 N
Tragzahl statisch:
49440 N
Vorspannung:
0 - 0,02 * C
Wagenlänge:
104,6 mm
Wälzkörpertype:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: HGW25HCZ0H, 262HGW25HCZ0H, 5-001170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.