Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

262HGW30HCZ0H HIWIN Führungswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a4dfd4debee789ff4b72408bd4d83427_600_600
a4dfd4debee789ff4b72408bd4d83427_600_600
3bd81404fb4edd103fbeb3823a93ad34_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-262HGW30HCZ0H
Hersteller:
     HIWIN
Herst.-Nr.:
     5-001200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
führungsschlitten
Technische Eigenschaften: Bauart: Wagen Durchgangsbohrung für Gewinde K3: M8 Tragzahl dynamisch: 47270 N Tragzahl statisch: 69160 N Drehmoment M0x: 880 Nm Drehmoment M0y: 920 Nm Drehmoment M0z: 920 Nm Vorspannung: 0 - 0,02 * C Baugröße: 30 Wälzkörpertype: Kugel Höhe: 42 mm Breite B: 90 mm Länge L: 120,4 mm Lochabstand JB: 72 mm Lochabstand JL: 52 mm Länge Montagefläche: 93 mm Befestigungsgewinde G2: M10 Wagenlänge: 120,4 mm Gewicht: 1,44 kg
Weitere Informationen:
Bauart:
Wagen
Baugröße:
30
Befestigungsgewinde G2:
M10
Breite B:
90 mm
Drehmoment M0x:
880 Nm
Drehmoment M0y:
920 Nm
Drehmoment M0z:
920 Nm
Durchgangsbohrung für Gewinde K3:
M8
Gewicht:
1,44 kg
Höhe:
42 mm
Länge L:
120,4 mm
Länge Montagefläche:
93 mm
Lochabstand JB:
72 mm
Lochabstand JL:
52 mm
Tragzahl dynamisch:
47270 N
Tragzahl statisch:
69160 N
Vorspannung:
0 - 0,02 * C
Wagenlänge:
120,4 mm
Wälzkörpertype:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: 5-001200, HGW30HCZ0H, 262HGW30HCZ0H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.