Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

262HGW55HCZ0H HIWIN Führungswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a4dfd4debee789ff4b72408bd4d83427_600_600
a4dfd4debee789ff4b72408bd4d83427_600_600
3bd81404fb4edd103fbeb3823a93ad34_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-262HGW55HCZ0H
Hersteller:
     HIWIN
Herst.-Nr.:
     5-001291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
führungsschlitten
Technische Eigenschaften: Bauart: Wagen Baugröße: 55 Wälzkörpertype: Kugel Höhe: 70 mm Breite B: 140 mm Länge L: 204,8 mm Lochabstand JB: 116 mm Lochabstand JL: 95 mm Länge Montagefläche: 155,8 mm Befestigungsgewinde G2: M14 Durchgangsbohrung für Gewinde K3: M12 Tragzahl dynamisch: 139350 N Tragzahl statisch: 196200 N Drehmoment M0x: 4880 Nm Drehmoment M0y: 4570 Nm Drehmoment M0z: 4570 Nm Vorspannung: 0 - 0,02 * C Wagenlänge: 204,8 mm Gewicht: 5,96 kg
Weitere Informationen:
Bauart:
Wagen
Baugröße:
55
Befestigungsgewinde G2:
M14
Breite B:
140 mm
Drehmoment M0x:
4880 Nm
Drehmoment M0y:
4570 Nm
Drehmoment M0z:
4570 Nm
Durchgangsbohrung für Gewinde K3:
M12
Gewicht:
5,96 kg
Höhe:
70 mm
Länge L:
204,8 mm
Länge Montagefläche:
155,8 mm
Lochabstand JB:
116 mm
Lochabstand JL:
95 mm
Tragzahl dynamisch:
139350 N
Tragzahl statisch:
196200 N
Vorspannung:
0 - 0,02 * C
Wagenlänge:
204,8 mm
Wälzkörpertype:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: 5-001291, HGW55HCZ0H, 262HGW55HCZ0H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 213,86*
€ 254,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.