Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 16.00X 4.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
o-ring_zeichnung.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 16.00X 4.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67191381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 16 mm Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Stärke s: 4 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
16 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
4 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, 67191381, 270OR 16.00X 4.00, DICHTUNGSRING, OR 16.00X 4.00, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0512*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,2585*
€ 1,49762
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 890 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.