Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 25.00X 1.50 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 25.00X 1.50
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67192242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 1,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 25 mm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
25 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
1,5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, OR 25.00X 1.50, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, 270OR 25.00X 1.50, 67192242, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0413*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 220 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.