Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 45.00X 1.50 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 45.00X 1.50
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49452732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Stärke s: 1,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
45 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
1,5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, OR 45.00X 1.50, DICHTUNGSRING, 270OR 45.00X 1.50, 49452732, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7867*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,0467*
€ 1,24557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0067*
€ 1,19797
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9967*
€ 1,18607
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,9567*
€ 1,13847
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,7867*
€ 0,93617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.