Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 75.00X 2.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 75.00X 2.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49452700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 75 mm Stärke s: 2 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz Shorehärte: 70
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
75 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
2 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, OR 75.00X 2.00, 270OR 75.00X 2.00, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, DICHTUNGSRING, 49452700, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,6243*
€ 0,74292
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5953*
€ 0,70841
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 730 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.