Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR100.97X 5.33 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774_600_600
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-270OR100.97X 5.33
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67003584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 100,97 mm Stärke s: 5,33 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
100,97 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
5,33 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 270OR100.97X 5.33, RUNDSCHNURRING, GARN, 67003584, OHRRING, DICHTUNGSRING, OR100.97X 5.33, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1367*
€ 2,54267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0567*
€ 2,44747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0167*
€ 2,39987
pro Stück
ab 110 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 210 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 530 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.