Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR240.98X 2.62 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR240.98X 2.62
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49485111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: NBR Innendurchmesser d: 240,97 mm Stärke s: 2,62 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
240,97 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
2,62 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 270OR240.98X 2.62, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, 49485111, DICHTUNGSRING, OR240.98X 2.62, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9533*
€ 2,32443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9233*
€ 2,28873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8633*
€ 2,21733
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 230 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 580 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.