Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 17X30X6 BABSL-FKM CFW Wellendichtring FPM, Bauform AS, druckverstärkt, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f02fae5e703ed25ff9755d637a889337_600_600
f02fae5e703ed25ff9755d637a889337_600_600
71701e34b2f923b544795745b75b90ad_600_600
29a2dcad90d4112c8009b37032bb6274_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 17X30X6 BABSL-FKM
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     40413613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: FKM (früher FPM) Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Bauart: AS Breite: 6 mm Grundfarbe: braun Feder j/n: ja Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: FKM (früher FPM) Shorehärte: 75 Temperaturbereich von/bis: -25 bis +160 °C Ausführung: glatt Innendurchmesser d: 17 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Versteifungsblech: unlegierter Stahl DIN 1624 Staublippe j/n: ja Außendurchmesser D: 30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
glatt
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
AS
Breite:
6 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
17 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
FKM (früher FPM)
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
75
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-25 bis +160 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Versteifungsblech:
unlegierter Stahl DIN 1624
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 17x30x5 fkm, simmerring, cfw simmerring, RADIALDICHTUNG, 291 17X30X6 BABSL-FKM, 17X30X6 BABSL-FKM, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 40413613, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,9104*
€ 20,12338
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,3604*
€ 19,46888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,2504*
€ 19,33798
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Stück
ab 14 Stück
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Stück
ab 35 Stück
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.