Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 17X35X7 B1FUD CFW Wellendichtring NBR, Bauform B, metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dea75f6cd24687e290376ea49ba7d7d6_600_600
dea75f6cd24687e290376ea49ba7d7d6_600_600
12e831b3357fd5e9fdb46f9de4354111_600_600
736e0dd3c9c7b5a8d44a71ce6e24d4b7_600_600
3d11221159502405b215134d7a955f7c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 17X35X7 B1FUD
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     334937
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Bauart: B Innendurchmesser d: 17 mm Breite: 7 mm Außendurchmesser D: 35 mm Grundfarbe: blau Staublippe j/n: nein Material Dichtlippe: NBR Feder j/n: ja Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Ausführung: metallisch Shorehärte: 72 Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
B
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
17 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
72
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 17x35x7, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 334937, 17X35X7 B1FUD, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291 17X35X7 B1FUD, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,3661*
€ 9,95566
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Stück
ab 14 Stück
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Stück
ab 27 Stück
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.