Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 70X90X10 BAUMSLX7 CFW Wellendichtring FPM, Bauform AS, rilliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f02fae5e703ed25ff9755d637a889337_600_600
f02fae5e703ed25ff9755d637a889337_600_600
71701e34b2f923b544795745b75b90ad_600_600
29a2dcad90d4112c8009b37032bb6274_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 70X90X10 BAUMSLX7
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     520226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Bauart: AS Breite: 10 mm Außendurchmesser D: 90 mm Grundfarbe: braun Feder j/n: ja Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: FKM (früher FPM) Shorehärte: 75 Temperaturbereich von/bis: -25 bis +160 °C Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Ausführung: rilliert Werkstoff: FKM (früher FPM) Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Versteifungsblech: unlegierter Stahl DIN 1624 Innendurchmesser d: 70 mm Staublippe j/n: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
rilliert
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
AS
Breite:
10 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
70 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
FKM (früher FPM)
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
75
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-25 bis +160 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Versteifungsblech:
unlegierter Stahl DIN 1624
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 70x90x10 fkm, simmerring, simmerring 70x90x10, RADIALDICHTUNG, 520226, 70X90X10 BAUMSLX7, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291 70X90X10 BAUMSLX7, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,3465*
€ 48,01234
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,1865*
€ 46,63194
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,74*
€ 40,1506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,5802
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,1403
pro Stück
ab 14 Stück
€ 29,05*
€ 34,5695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,272
pro Stück
ab 27 Stück
€ 28,08*
€ 33,4152
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.