Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29199241 SPEEDI SLEEVE 60 Breite = 9,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968029a5d8.jpg
0901d1968029a5d8.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-29199241
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
Wellenschutzhülse
wellenschutzhülse skf
Technische Eigenschaften: Einschlagtiefe: 37,36 mm Hülsenlänge: 11,43 mm Länge Lauffläche: 9,4 mm Durchmesser Welle max.: 60,07 mm Durchmesser Welle min.: 59,92 mm Stärke s: 0,28 mm Bund aussen: 70,74 mm Wellendurchmesser: 59,99 mm
Weitere Informationen:
Bund aussen:
70,74 mm
Durchmesser Welle max.:
60,07 mm
Durchmesser Welle min.:
59,92 mm
Einschlagtiefe:
37,36 mm
Hülsenlänge:
11,43 mm
Länge Lauffläche:
9,4 mm
Stärke s:
0,28 mm
Wellendurchmesser:
59,99 mm
Weitere Suchbegriffe: wellenschutzhülse, 29199241, SPEEDI, SPEEDY, REPARATURHÜLSE, 99241, WELLENHÜLSE, WELLENSCHUTZHÜLSE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,36*
€ 24,88*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,14*
€ 28,56*
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 21,71*
€ 30,04*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 19,82*
€ 36,93*
€ 3,19*
ab € 32,62*
€ 43,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 16 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.