Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29199254 SPEEDI SLEEVE 65 Breite = 19,99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968029a5d8.jpg
0901d1968029a5d8.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-29199254
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
Wellenschutzhülse
skf wellen-reparaturhuelse
Technische Eigenschaften: Stärke s: 0,28 mm Hülsenlänge: 22,99 mm Länge Lauffläche: 19,99 mm Durchmesser Welle max.: 65,07 mm Durchmesser Welle min.: 64,92 mm Wellendurchmesser: 65 mm Einschlagtiefe: 34,93 mm Bund aussen: 72,39 mm
Weitere Informationen:
Bund aussen:
72,39 mm
Durchmesser Welle max.:
65,07 mm
Durchmesser Welle min.:
64,92 mm
Einschlagtiefe:
34,93 mm
Hülsenlänge:
22,99 mm
Länge Lauffläche:
19,99 mm
Stärke s:
0,28 mm
Wellendurchmesser:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: wellen reparaturhülse, SPEEDI, 29199254, SPEEDY, REPARATURHÜLSE, 99254, WELLENHÜLSE, WELLENSCHUTZHÜLSE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 8,90*
ab € 14,72*
€ 20,85*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 14,64*
€ 20,86*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 16,79*
€ 23,66*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,98*
€ 23,82*
5 Tage
125
€ 5,99*
ab € 19,17*
€ 27,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.