Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29199294 SPEEDI SLEEVE 75 Breite = 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968029a5d8.jpg
0901d1968029a5d8.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-29199294
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
Wellenschutzhülse
wellenschutzhülse skf
Technische Eigenschaften: Stärke s: 0,28 mm Einschlagtiefe: 33,35 mm Hülsenlänge: 26,01 mm Länge Lauffläche: 22 mm Durchmesser Welle max.: 75,08 mm Durchmesser Welle min.: 74,93 mm Bund aussen: 83,95 mm Wellendurchmesser: 75,01 mm
Weitere Informationen:
Bund aussen:
83,95 mm
Durchmesser Welle max.:
75,08 mm
Durchmesser Welle min.:
74,93 mm
Einschlagtiefe:
33,35 mm
Hülsenlänge:
26,01 mm
Länge Lauffläche:
22 mm
Stärke s:
0,28 mm
Wellendurchmesser:
75,01 mm
Weitere Suchbegriffe: wellenschutzhülse, SPEEDI, 99294, SPEEDY, REPARATURHÜLSE, 29199294, WELLENHÜLSE, WELLENSCHUTZHÜLSE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
€ 7,90*
ab € 16,39*
€ 22,47*
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 22,48*
7 Tage
77
€ 10,00*
ab € 16,53*
€ 22,53*
5 Tage
77
€ 5,99*
ab € 16,20*
€ 22,71*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,38*
€ 36,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.