Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29199369 SPEEDI SLEEVE 95 Breite = 21,01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968029a5d8.jpg
0901d1968029a5d8.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-29199369
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
Wellenschutzhülse
wellenschutzhülse skf
Technische Eigenschaften: Einschlagtiefe: 45,72 mm Hülsenlänge: 24 mm Länge Lauffläche: 21,01 mm Durchmesser Welle max.: 95,07 mm Durchmesser Welle min.: 94,92 mm Bund aussen: 102,24 mm Wellendurchmesser: 95 mm Stärke s: 0,28 mm
Weitere Informationen:
Bund aussen:
102,24 mm
Durchmesser Welle max.:
95,07 mm
Durchmesser Welle min.:
94,92 mm
Einschlagtiefe:
45,72 mm
Hülsenlänge:
24 mm
Länge Lauffläche:
21,01 mm
Stärke s:
0,28 mm
Wellendurchmesser:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: wellenschutzhülse, SPEEDI, 29199369, SPEEDY, REPARATURHÜLSE, 99369, WELLENHÜLSE, WELLENSCHUTZHÜLSE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
1
€ 7,90*
ab € 16,27*
€ 22,43*
5 Tage
64
1
€ 5,99*
ab € 15,82*
€ 22,44*
7 Tage
65
1
€ 10,00*
ab € 19,48*
€ 26,06*
4 Tage
50
1
€ 5,45*
ab € 26,37*
€ 34,53*
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 21,40*
€ 40,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 14 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 27 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.