Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291XR 43.82X5.33 Quad-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1673571368c5c30f97f309e9861697ee_600_600
1673571368c5c30f97f309e9861697ee_600_600
328da78bd40612cbe6eef009a0c3aabb_600_600
2eedcef3f50188bfdd4697dd824f2dab_600_600
8a35b3a11bbb4ac38bab62b68b3bcba4_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291XR 43.82X5.33
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67128011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
Technische Eigenschaften: Bauart: XR Außendurchmesser D: 54,48 mm Stärke s: 5,33 mm Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Typ: Quad-Ring Innendurchmesser d: 43,82 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
54,48 mm
Bauart:
XR
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
43,82 mm
Shorehärte:
70
Stärke s:
5,33 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Quad-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: XR 43.82X5.33, 67128011, X-RING, 291XR 43.82X5.33, VIERLIPPENDICHTUNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 170 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 420 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 830 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.