Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

300LE-PO 125KA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-300LE-PO 125KA
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LE-PO 125KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 125 x 40 mm
lenkrollen 125 mm
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kunststoff, kleinGehäuse: Serie LEStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im DrehkranzDrehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie POhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, kleinhohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 0,724 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 150
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
0,724
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
40
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
150
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, 300LE-PO 125KA, LE-PO 125KA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.