Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301ALBS 250/20K BLICKLE Rad mit PU-Laufbelag Besthane Soft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBS_250_20K_722025.jpg
ALBS_250_20K_722025.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301ALBS 250/20K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     ALBS 250/20K
EAN/GTIN:
     4047526722029
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft, mit Aluminium-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore Asehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelagsehr bodenschonend, geräuscharmer Laufsehr geringer Rollwiderstandhohe dynamische Belastbarkeitsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 75 Shore A Farbe Laufbelag: blau Farbe Radkörper: silbergrau Gewicht kg: 2,231 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Rad Radbreite: 50 Rad-Ø: 250 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 850 Achslochdurchmesser: 20 mm autoklaventauglich: ja hydrolysestabil: ja Nabenlänge: 60 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 250 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 850 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
autoklaventauglich:
ja
Belagshärte:
75 Shore A
Farbe Laufbelag:
blau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gewicht kg:
2,231
hydrolysestabil:
ja
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Nabenlänge:
60 mm
Nabenlänge mm:
60
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
250 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
250
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
850
Tragfähigkeit bei 4km/h:
850 kg
Typ:
Rad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,18*
€ 239,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,09*
€ 239,90*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,95*
€ 265,53*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,53*
€ 315,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,94*
€ 291,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,92*
€ 279,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 231,44*
€ 275,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,48*
€ 270,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,95*
€ 243,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.