Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301ALST 80/15K BLICKLE Rad mit PU-Laufbelag Softhane, mit Alu-Radkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALST_80_15K_842036.jpg
ALST_80_15K_842036.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301ALST 80/15K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     ALST 80/15K
EAN/GTIN:
     4047526122706
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, mit Aluminium-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore Asehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelagsehr bodenschonend, geräuscharmer Laufgeringer Rollwiderstandsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 15 Belagshärte: 75 Shore A Farbe Laufbelag: grün Farbe Radkörper: silbergrau Gewicht kg: 0,269 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Nabenlänge mm: 35 Produkttyp: Rad Radbreite: 30 Rad-Ø: 80 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 200 Achslochdurchmesser: 15 mm autoklaventauglich: ja Nabenlänge: 35 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 80 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 200 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
15 mm
Achsloch-Ø mm:
15
autoklaventauglich:
ja
Belagshärte:
75 Shore A
Farbe Laufbelag:
grün
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gewicht kg:
0,269
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Nabenlänge:
35 mm
Nabenlänge mm:
35
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
80 mm
Radbreite:
30
Rad-Ø:
80
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
200
Tragfähigkeit bei 4km/h:
200 kg
Typ:
Rad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 45,03*
€ 60,56*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 54,24*
€ 70,40*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.