Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301ALTH 100/15K BLICKLE Rad mit PU-Laufbelag Extrathane, mit Alu-Radkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALTH_100_15K_231191.jpg
ALTH_100_15K_231191.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301ALTH 100/15K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     ALTH 100/15K
EAN/GTIN:
     4047526231194
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore Ageringer Rollwiderstandsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 15 Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silbergrau Gewicht kg: 0,45 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Nabenlänge mm: 45 Produkttyp: Rad Radbreite: 40 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 350 Achslochdurchmesser: 15 mm autoklaventauglich: ja Nabenlänge: 45 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 350 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
15 mm
Achsloch-Ø mm:
15
autoklaventauglich:
ja
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gewicht kg:
0,45
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Nabenlänge:
45 mm
Nabenlänge mm:
45
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
40
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
350
Tragfähigkeit bei 4km/h:
350 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Schwerlastrad, blickle kunststoffrad, polyurethan reifen, blickle schwerlastrad, 301ALTH 100/15K, ALTH 100/15K
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,50*
€ 65,01*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 50,07*
€ 66,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,20*
€ 85,03*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 14 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 21 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.