Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301ALTH 101/15K BLICKLE Rad mit PU-Laufbelag Extrathane, mit Alu-Radkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALTH_101_15K_266262.jpg
ALTH_101_15K_266262.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301ALTH 101/15K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     ALTH 101/15K
EAN/GTIN:
     4047526266264
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper; Rad: Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper.; Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®.; Laufbelagsfarbe: hellbraun; Radkörper: Aus Aluminium-Druckguss. Laufbelag aufgegossen.; Radkörperfarbe; silbergrau; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 92° Shore A Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 40 Rad-Ø: 100 Stückgewicht: 0,474 Temperaturbeständigkeit bis: 70 Temperaturbeständigkeit von: -25 Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 420 kg Achslochdurchmesser: 15 mm autoklaventauglich: ja Einspannlänge: 40 mm Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silbergrau kontaktverfärbungsfrei: ja Kugellager Typ: 6002 ZZ Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Nabenlänge: 40 mm Typ: Frontrad für Flurförderzeuge Radbreite: 40 mm Rad Durchmesser: 100 mm spurlos: ja Temperaturbeständigkeit min: -20 °C
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
15 mm
autoklaventauglich:
ja
Belagshärte:
92° Shore A
Einspannlänge:
40 mm
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silbergrau
kontaktverfärbungsfrei:
ja
Kugellager Typ:
6002 ZZ
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
40
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Nabenlänge:
40 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
40 mm
Rad-Ø:
100
spurlos:
ja
Stückgewicht:
0,474
Temperaturbeständigkeit bis:
70
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Tragfähigkeit bei 4km/h:
420 kg
Typ:
Frontrad für Flurförderzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 53,06*
€ 69,96*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 49,78*
€ 75,54*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 13 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 19 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.