Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-ALEV 125K-EL BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-ALEV_125K-EL_646232.jpg
B-ALEV_125K-EL_646232.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-ALEV 125K-EL
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-ALEV 125K-EL
EAN/GTIN:
     4047526646233
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle blickle 125mm
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, elektrisch leitfähigGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie ALEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 71 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 71 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 1,021 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 125 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 250 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 150 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 250 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
71 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
150 mm
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
1,021
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
40
Rad-Ø:
125
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
250
Tragfähigkeit bei 4km/h:
250 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, schwerlastrollen blickle, 301B-ALEV 125K-EL, B-ALEV 125K-EL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 62,15*
€ 79,80*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,25*
€ 86,45*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 102,48*
€ 126,80*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.