Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-ALTH 80K BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-ALTH_80K_331124.jpg
B-ALTH_80K_331124.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-ALTH 80K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-ALTH 80K
EAN/GTIN:
     4047526331122
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie ALTHLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 102 Gewicht kg: 0,513 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 30 Rad-Ø: 80 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 200 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 102 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 80 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 200 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
102 mm
Gesamthöhe mm:
102
Gewicht kg:
0,513
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
80 mm
Radbreite:
30
Rad-Ø:
80
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
200
Tragfähigkeit bei 4km/h:
200 kg
Typ:
Bockrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,28*
€ 74,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,94*
€ 75,48*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 62,23*
€ 80,73*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 18 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.