Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-G 125G BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-G_125G_007740.jpg
B-G_125G_007740.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-G 125G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-G 125G
EAN/GTIN:
     4047526007744
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle 125mm
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus GussGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie Grobuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medienbei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachtenbei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achtenSchmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten SchmierstoffTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 180–220 HB Farbe Laufbelag: silber Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 1,94 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Metall Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 35 Rad-Ø: 125 Temperaturbeständigkeit max °C: 600 Temperaturbeständigkeit min °C: -100 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 200 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 150 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -100 °C Temperaturbeständigkeit max: 600 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 200 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
180–220 HB
Farbe Laufbelag:
silber
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
150 mm
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
1,94
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Metall
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
35
Rad-Ø:
125
Temperaturbeständigkeit max:
600 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
600
Temperaturbeständigkeit min:
-100 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-100
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
200
Tragfähigkeit bei 4km/h:
200 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: 301B-G 125G, B-G 125G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,61*
€ 55,87*
3 Tage
67
Frei Haus
ab € 41,95*
€ 56,69*
6 Tage
67
€ 6,99*
ab € 79,05*
€ 100,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 16 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.