Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-G 200G BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-G_200G_007773.jpg
B-G_200G_007773.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-G 200G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-G 200G
EAN/GTIN:
     4047526007775
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle
bockrolle
bockrollen 200 mm
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus GussGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie Grobuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medienbei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachtenbei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achtenSchmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten SchmierstoffTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 180–220 HB Farbe Laufbelag: silber Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 235 Gewicht kg: 5,32 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Metall Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 Temperaturbeständigkeit max °C: 600 Temperaturbeständigkeit min °C: -100 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 235 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -100 °C Temperaturbeständigkeit max: 600 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 400 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
180–220 HB
Farbe Laufbelag:
silber
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
235 mm
Gesamthöhe mm:
235
Gewicht kg:
5,32
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Metall
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
Temperaturbeständigkeit max:
600 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
600
Temperaturbeständigkeit min:
-100 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-100
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Tragfähigkeit bei 4km/h:
400 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: B-G 200G, 301B-G 200G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.