Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-GB 200K-TMR BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere, geschlossene Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-GB_200K-TMR_842743.jpg
B-GB_200K-TMR_842743.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-GB 200K-TMR
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-GB 200K-TMR
EAN/GTIN:
     4047526081249
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, schwere, geschlossene Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie LUHstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiVier-Punkt-Kugellagerung für höchste Lastengeschlossener, abgedichteter Drehkranzbesonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch speziell geformte, gehärtete LagerschalenRad: Serie GBLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: braun Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 202 Gewicht kg: 5,346 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 800
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
braun
Farbe Radkörper:
silber
Gesamthöhe mm:
202
Gewicht kg:
5,346
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
800
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 160 mm mit feststeller blickle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, B-GB 200K-TMR, 301B-GB 200K-TMR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,06*
€ 439,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,73*
€ 417,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,52*
€ 415,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 344,10*
€ 409,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,43*
€ 400,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,06*
€ 388,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,73*
€ 345,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.