Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-GEV 160K-TB BLICKLE Bockrolle mit Trommelbremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-GEV_160K-TB_842744.jpg
B-GEV_160K-TB_842744.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-GEV 160K-TB
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-GEV 160K-TB
EAN/GTIN:
     4047526122959
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle blickle
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Trommelbremse, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie GEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: robuster Grauguss, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CBetätigungsweg: ca. 10–12 mmBetätigungswinkel: ca. 13°–15°Betätigungskraft: Bremskraft: > 500 NTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 195 Gewicht kg: 3,712 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 450 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 195 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 160 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 450 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
silber
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
195 mm
Gesamthöhe mm:
195
Gewicht kg:
3,712
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
160 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
450
Tragfähigkeit bei 4km/h:
450 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: B-GEV 160K-TB, 301B-GEV 160K-TB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,87*
€ 443,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,00*
€ 424,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 355,80*
€ 423,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 350,30*
€ 416,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,89*
€ 411,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,23*
€ 397,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,00*
€ 352,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.