Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-GEV 160K-TML BLICKLE Bockrolle mit Totmannbremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-GEV_160K-TML_842746.jpg
B-GEV_160K-TML_842746.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-GEV 160K-TML
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-GEV 160K-TML
EAN/GTIN:
     4047526122973
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen blickle 160 mm
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Totmannbremse, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie GEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: robuster Grauguss, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CBetätigungsweg: ca. 10–12 mmBetätigungswinkel: ca. 13°–15°Betätigungskraft: Bremskraft: > 500 NArtikel-Nr. muss durch die Endung L bzw. R für linke oder rechte Ausführung ergänzt werden.Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 195 Gewicht kg: 3,673 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 450 Feststeller: Trommelbremse Gesamthöhe: 195 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 160 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 450 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
silber
Feststeller:
Trommelbremse
Gesamthöhe:
195 mm
Gesamthöhe mm:
195
Gewicht kg:
3,673
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
160 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
450
Tragfähigkeit bei 4km/h:
450 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen blickle, B-GEV 160K-TML, 301B-GEV 160K-TML
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 283,51*
€ 337,67*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,10*
€ 365,12*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 462,22*
€ 534,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,12*
€ 434,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,69*
€ 429,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,56*
€ 413,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,37*
€ 402,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.