Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-GEV 180K-TB BLICKLE Bockrolle mit Trommelbremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-GEV_180K-TB_842505.jpg
B-GEV_180K-TB_842505.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-GEV 180K-TB
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-GEV 180K-TB
EAN/GTIN:
     4047526122867
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen blickle
schwerlastrolle
Bockrolle mit Trommelbremse; Rad: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, stahldrahtarmiert, sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, sehr bodenschonend.; Laufbelag: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi.; Laufbelagsfarbe: schwarz; Radkörper: Aus Grauguss, mit Schmiernippel, lackiert. Stahldrahtarmierter Reifen, aufgepresst.; Radkörperfarbe; anthrazit; Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 65° Shore A Gesamthöhe: 215 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 50 Plattengröße: 140 x 110 Rad-Ø: 180 Schraublochentfernung: 105 x 75-80 Schraubloch-Ø: 11 Stückgewicht: x Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Belagshärte:
65° Shore A
Gesamthöhe:
215
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
50
Plattengröße:
140 x 110
Rad-Ø:
180
Schraublochentfernung:
105 x 75-80
Schraubloch-Ø:
11
Stückgewicht:
x
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle bockrolle, B-GEV 180K-TB, 301B-GEV 180K-TB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,46*
€ 405,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,23*
€ 401,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,03*
€ 384,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,07*
€ 372,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,92*
€ 331,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.