Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-P 265R BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-P_265R_040527.jpg
B-P_265R_040527.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-P 265R
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-P 265R
EAN/GTIN:
     4047526040529
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle luftrad 260mm
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-FelgeGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie PReifen: Luftreifen mit Rillenprofil, Härte 60 Shore A, Farbe schwarz, 4 Ply-RatingFelge: Stahlblech, gepresst, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freibei zu geringem Reifendruck verlieren Lenkrollen mit Feststeller die FeststellwirkungSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °CRad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändernGeschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglichTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 60 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 308 Gewicht kg: 4,12 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 220 x 130 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 85 Rad-Ø: 260 Temperaturbeständigkeit max °C: 50 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 250 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 308 mm Plattenmaße: 220 x 120 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 260 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 50 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 250 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
60 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
silber
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
308 mm
Gesamthöhe mm:
308
Gewicht kg:
4,12
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße:
220 x 120 mm
Plattenmaße mm:
220 x 130
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
260 mm
Radbreite:
85
Rad-Ø:
260
Temperaturbeständigkeit max:
50 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
50
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
250
Tragfähigkeit bei 4km/h:
250 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: B-P 265R, 301B-P 265R
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
Frei Haus
ab € 115,58*
€ 143,55*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,42*
€ 159,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 11 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.