Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-PATH 100K-FK BLICKLE Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-PATH_100K-FK_754189.jpg
B-PATH_100K-FK_754189.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-PATH 100K-FK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-PATH 100K-FK
EAN/GTIN:
     4047526105990
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle polyurethan 200 kg 100x30...
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, großGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie PATHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, großsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 125 Gewicht kg: 0,598 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 200 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 125 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 200 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
125 mm
Gesamthöhe mm:
125
Gewicht kg:
0,598
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
32
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
200
Tragfähigkeit bei 4km/h:
200 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: B-PATH 100K-FK, 301B-PATH 100K-FK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 23 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.