Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-PATH 125K-ELS-FK BLICKLE Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-PATH_125K-ELS-FK_852176.jpg
B-PATH_125K-ELS-FK_852176.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-PATH 125K-ELS-FK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-PATH 125K-ELS-FK
EAN/GTIN:
     4047526188771
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
bockrolle blickle 125mm
bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig,spurlosGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie PATHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, großsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 0,729 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 160 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 150 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 160 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
150 mm
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
0,729
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
32
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
160
Tragfähigkeit bei 4km/h:
160 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: bockrolle blickle, 301B-PATH 125K-ELS-FK, B-PATH 125K-ELS-FK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 48,50*
€ 75,19*
3 Tage
56
Frei Haus
ab € 58,39*
€ 76,29*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 13 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.