Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-PATH 160G BLICKLE Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-PATH_160G_846995.jpg
B-PATH_160G_846995.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-PATH 160G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-PATH 160G
EAN/GTIN:
     4047526126285
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 160 x 40 mm
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-RadkörperGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie PATHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 195 Gewicht kg: 1,257 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 160 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 195 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 160 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 400 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
195 mm
Gesamthöhe mm:
195
Gewicht kg:
1,257
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
160 mm
Radbreite:
40
Rad-Ø:
160
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Tragfähigkeit bei 4km/h:
400 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: 301B-PATH 160G, B-PATH 160G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,15*
€ 84,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,16*
€ 85,85*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.