Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-PATH 80KF-ELS Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-301B-PATH 80KF-ELS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B-PATH 80KF-ELS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
bockrolle polyurethan 80mm
bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig,spurlosGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie PATHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, großsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 102 Gewicht kg: 0,414 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 80 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 100
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
102
Gewicht kg:
0,414
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Radbreite:
32
Rad-Ø:
80
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
100
Weitere Suchbegriffe: bockrolle kugellager, 301B-PATH 80KF-ELS, B-PATH 80KF-ELS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.