Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-PHN 81G BLICKLE Hitzebeständige Stahlblech-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B-PHN_81G_607572.jpg
B-PHN_81G_607572.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-PHN 81G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-PHN 81G
EAN/GTIN:
     4047526607579
Suchbegriffe:
Bockrolle
blickle bockrolle 80mm
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Duroplast-Rad Blickle TempLine® Classic, hitzebeständigGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie PHNPhenolharz, Härte 90 Shore D, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -35 °C bis +260 °CRäder für raue Böden und Schwellenüberfahrten nur bedingt geeignetTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 90 Shore D Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 102 Gewicht kg: 0,389 hitzebeständig: x Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: Phenolharz Blickle TempLine® Classic Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 80 Temperaturbeständigkeit max °C: 300 Temperaturbeständigkeit min °C: -35 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 100 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 102 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 80 mm Temperaturbeständigkeit min: -35 °C Temperaturbeständigkeit max: 300 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 100 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
90 Shore D
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
102 mm
Gesamthöhe mm:
102
Gewicht kg:
0,389
hitzebeständig:
x
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
Phenolharz Blickle TempLine® Classic
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
80 mm
Radbreite:
32
Rad-Ø:
80
Temperaturbeständigkeit max:
300 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
300
Temperaturbeständigkeit min:
-35 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-35
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
100
Tragfähigkeit bei 4km/h:
100 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: B-PHN 81G, 301B-PHN 81G
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,88*
€ 22,67*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 22,69*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,08*
€ 38,93*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 35,44*
€ 47,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.