Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-PO 100XR-FA BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-PO_100XR-FA_749055.jpg
B-PO_100XR-FA_749055.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-PO 100XR-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-PO 100XR-FA
EAN/GTIN:
     4047526000851
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle polyamid 100mm
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie POhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 125 Gewicht kg: 0,633 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 37 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 250 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 125 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 250 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
125 mm
Gesamthöhe mm:
125
Gewicht kg:
0,633
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
37
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
250
Tragfähigkeit bei 4km/h:
250 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: 301B-PO 100XR-FA, B-PO 100XR-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 18 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.