Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-PO 200XR-FA BLICKLE Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-PO_200XR-FA_031997.jpg
B-PO_200XR-FA_031997.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-PO 200XR-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-PO 200XR-FA
EAN/GTIN:
     4047526069674
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle ø200 x 50
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie POhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 235 Gewicht kg: 2,09 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 235 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 400 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
235 mm
Gesamthöhe mm:
235
Gewicht kg:
2,09
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Tragfähigkeit bei 4km/h:
400 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: B-PO 200XR-FA, 301B-PO 200XR-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 11 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.