Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-PO 60G BLICKLE Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-PO_60G_755538.jpg
B-PO_60G_755538.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-PO 60G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-PO 60G
EAN/GTIN:
     4047526072384
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 150 kg blickle
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus PolyamidGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie POhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 80 Gewicht kg: 0,288 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 29 Rad-Ø: 60 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 150 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 150 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 80 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 150 kg Rad Durchmesser: 60 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
80 mm
Gesamthöhe mm:
80
Gewicht kg:
0,288
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
60 mm
Radbreite:
29
Rad-Ø:
60
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
150
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
150
Tragfähigkeit bei 4km/h:
150 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: 301B-PO 60G, B-PO 60G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 21,46*
€ 29,42*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,98*
€ 36,93*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 46,22*
€ 60,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 16 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.