Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-PO 80XR-FA BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-PO_80XR-FA_749070.jpg
B-PO_80XR-FA_749070.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-PO 80XR-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-PO 80XR-FA
EAN/GTIN:
     4047526001148
Suchbegriffe:
Bockrolle
blickle bockrolle 80mm
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie POhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 102 Gewicht kg: 0,39 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 80 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 220 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 102 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 80 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 220 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
102 mm
Gesamthöhe mm:
102
Gewicht kg:
0,39
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
80 mm
Radbreite:
32
Rad-Ø:
80
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
220
Tragfähigkeit bei 4km/h:
220 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: B-PO 80XR-FA, 301B-PO 80XR-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 11 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 22 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.