Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-POEV 100G-SG-FA BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-POEV_100G-SG-FA_749071.jpg
B-POEV_100G-SG-FA_749071.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-POEV 100G-SG-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-POEV 100G-SG-FA
EAN/GTIN:
     4047526001155
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrolle 100mm vollgummi
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie POEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlosRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 125 Gewicht kg: 0,646 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 200 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 125 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 200 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
125 mm
Gesamthöhe mm:
125
Gewicht kg:
0,646
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
32
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
200
Tragfähigkeit bei 4km/h:
200 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 200kg, B-POEV 100G-SG-FA, 301B-POEV 100G-SG-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 19 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.